Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43301 Funkgong Empfänger mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983876-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43301
EAN/GTIN:
     4011459433017
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Erweiterungs-/Ersatzempfänger GROTHE MISTRAL 300M E

Distanz-Multiplikator
Aufstellbar, aufhängbar oder verschraubbar
Bis zu 20 Sender anlernbar

Der Funkgong bietet mit seinen unzähligen Funktionen "grenzenlosen" Einsatz. Er dient als Klingel- oder Signalanlage. Mehrere Mistral 300 Sets können kombiniert werden, dabei lassen sich weitere Sender problemlos anlernen. Durch Verknüpfung mehrerer Empfänger-Sender-Kombinationen ist eine beliebig große Reichweite erzielbar. Es stehen 17 verschiedene polyphone Melodien, eine besondere Ruffolge für Hörgeschädigte sowie eine Stummschaltung mit LED-Kontrolle zur Auswahl.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 150 x 115 x 38 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: Individuell einstellbar · Lautstärke: 86 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 17 · Optische Signalisierung: Blitzlicht · Produkt-Art: Funkgong · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht

Lieferumfang:
Empfänger,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 150 x 38 mm
Kodiermöglichkeit:
Individuell einstellbar
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
17
Optische Signalisierung:
Blitzlicht
Abmessungen Empfänger:
150 x 115 x 38 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe led, warnlampe, warnlampe weiss, 4011459433017, Grothe, 43301, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,53*
€ 47,34*
€ 5,15*
ab € 42,42*
€ 47,36*
€ 5,95*
ab € 43,17*
€ 48,02*
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 48,11*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 57,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43300
ab € 56,27*
Ähnlich
Grothe
43399
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.