Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

I²C THERMOMETER MODUL F.C-CONTROL I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-198298-BP
Hersteller:  C-Control
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138337020
Suchbegriffe:
C-Control
Thermometer
Artikeltext: I²C-Bus Thermometer-Modul Für eine präzise Temperaturmessung unterschiedlichster Anwendungen im Bereich -55 bis 125 °C . Die Messgenauigkeit beträgt ±1 °C und im Temperaturbereich von 0 70 °C wird sogar eine Genauigkeit von ±0,5 °C erreicht. Die Auflösung kann dabei, je nach Konfiguration bis 0,06 °C betragen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 25 x 16 x 12 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Speicherprogrammierbare Steuerungen > C-Control
Weitere Suchbegriffe: I²C THERMOMETER MODUL F.C-CONTROL I
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG