Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, Schraubanschluss
Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     102-1982813-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K1C003QLH
EAN/GTIN:
     3389110978735
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Ausführung:
Stufenschalter
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, Schaltgerät, Schalterblock
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,54*
€ 17,36*
1
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 20,03*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 20,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 20,47*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.