Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 16, Drehentrieg., rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 16, Drehentrieg., rot
Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 16, Drehentrieg., rot
Artikel-Nr.:
     102-1982659-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6AS834
EAN/GTIN:
     3389110071559
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Roter Durchmesser von 30 mm Drucktaster mit Not-Aus-Taster, Auslöser und Drehentriegelung mit Rastung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
sonstige
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Tastend:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 12,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 13,12*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 13,49*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.