Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prozessor Unit C-Control Pro Mega 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198219-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     198219
EAN/GTIN:
     4016138492545
Suchbegriffe:
C-Control
198219
Mega 128
Ccontrol
C-Control PRO Unit Mega 128

Atmel Mega 128 Prozessor
Programmierung in C und BASIC

Das C-Control Pro-System basiert auf RISC-Mikrocontrollern der AVR-Familie von Atmel, die sich durch niedrigen Stromverbrauch auszeichnen. Diese leistungsfähigen Mikrocontroller haben sich mittlerweile in großen Stückzahlen in zahlreichen Anwendungen bewährt. Der Typ Mega 32 besteht aus einer 8-Bit-RISC-Recheneinheit (Reduced Instruction Set Computer) mit Flash-Speicher, EEPROM, S-RAM, Digitale Ports, Timer/Counter, Comparator, PWM-/DAC-Kanälen und serieller Schnittstelle. Der Typ Mega 128 bietet neben diesen Systembestandteilen mehr Speicherkapazität und eine größere Zahl von Ein-/Ausgabe-Schnittstellen. Die meisten der 131 Befehle der AVR-Controller werden mit einem Takt abgearbeitet. Deshalb erreichen diese Bausteine eine außerordentlich große Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Mikrocontroller-Chips befinden sich zusammen mit anderen wichtigen Systemkomponenten in einem kompakten DIL-Baustein (40- bzw. 64-poliges Gehäuse) und bilden so die CC-Pro-Module. Zur Takterzeugung befindet sich im Modul ein Quarzgenerator mit einer Frequenz von 14,7456 MHz.

Im Modul ist auch ein C/Basic-Byte-Code-Interpreter vorinstalliert, der für die Umsetzung der höheren Programmiersprachen in Maschinensprache sorgt. Das Programm für die jeweilige Anwendung kann deshalb auf einem PC entweder in den Programmiersprachen "C" oder "Basic" geschrieben werden. Unter c-control.de kann die kostenlose Programmiersoftware heruntergeladen werden.

Ausstattung:
64poliges DIL-Gehäuse · 80 kB verfügbarer Flash-Speicher · 4 kB SRAM + 60 kB externes SRAM auf Evaluation Board Mega 128 · 4 kB EEPROM · 2 x UART · 8 x IRQ · SPI · I²C · 10 Bit ADC mit 8 Kanälen · Analog Comparator · 6 x PWM · 52 digitale I/Os · 3 externe Interrupts · Taktfrequenz: 14,7456 MHz · 2 x 8 Bit Timer · 2 x 16 Bit Timer · Schnittstelle: RS 232.

Technische Daten:
Anzahl I/O: 53 · Anzahl analoge Eingänge: 8 · Arbeitsspeicher: 4 kB · Betriebsspannung: 5 V/DC · C-Control-Typ (Kategorisierung): Prozessor Unit · Eingänge / Ausgänge: 8 Analogeingänge / 6 mit je 8 Pins, 1 mit 5 Pins Digital I/Os · Flash-Speicher: 80 kB · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Programm-Speicher: 80 kB · Programmiersprache: C / BASIC · Prozessor (LOV): Atmega128 · Schnittstelle(n): RS 232 · Schnittstellen (Bauelemente): RS-232 · Serie (Entwicklungs-Kits): Pro · Stromaufnahme: 20 mA · Typ (Hersteller-Typ): Mega 128

Weitere Suchbegriffe: c-control
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,47*
€ 29,13*
€ 4,00*
ab € 24,67*
€ 30,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C-Control
197333
ab € 8,80*
Sonstiges
C-Control
197287
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG