Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam-schnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam-schnell
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam-schnell
Artikel-Nr.:
     102-1982058-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4915
EAN/GTIN:
     3389110645613
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger
Schilder für Hängetaster XAC A. Bezeichnungsschild, vorwärts, langsam-schnell. Farbebeschriftung schwarz, Grundfarbe weiß. Schildgröße 30 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
30 mm
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Weitere Suchbegriffe: hängetaster schneider electric, hängetaster, Schild Not-Aus, Schild für Befehlsgeräte, Schild, Not-Aus-Schild, Leerschild, Einlegeschild, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Anzeigeschild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,54*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,58*
8 Tage
20
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,10*
€ 1,72*
Lager 102
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.