Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SIEMENS TP 177A, TOUCH PANEL, 5,7" DIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-198204-BP
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  TP 177A
EAN:  4025515071464
Artikeltext: SIMATIC TP 177A Touch-Panel zum Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen Preisgünstiges Einsteigergerät in die Klasse der grafikfähigen Touch-Panels mit allen erforderlichen Basisfunktionen für einfache Aufgaben Vollgrafischer 5,7"" STN Touchscreen (analog/resistiv), Bluemode (4 Stufen) Alle Schnittstellen (z.B. MPI, PROFIBUS DP) sind on board. Ausstattung: Vollgrafisches Display: LCD, 5,7"", 4 Blaustufen Bedienelemente: Touchscreen mit Alphanumerischer Eingabe Uhr: Softwareuhr, ungepuffert Meldesystem: 1000 Meldungen, 8 Prozesswerte pro Meldung, 250 Prozessbilder, 1000 Textelemente, 500 Variablen Projektierungstool: Ab WinCC flexible 2004 Micro. Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 212 mm x 156 mm Auflösung: 320 x 240 pix Ausführung: SIMATIC TP 177A Betriebsspannung: 24 V/DC Einbaumaße: 198 x 142 mm Hersteller-Nr.: 6AV6 642-0AA11-0AX0 Inhalt: 1 St. Schnittstelle(n): RS 422RS 485 Schutzart: IP65 (im eingebauten Zustand), Rückseite IP20 Speichergröße: 512 kB (Flash) Stromaufnahme: 240 mA Typ (Hersteller-Typ): TP 177A. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Speicherprogrammierbare Steuerungen > Siemens SIMATIC
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, SIEMENS TP 177A, TOUCH PANEL, 5,7" DIS
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
Frei Haus
€ 490,00*
1 Tag
€ 5,25*
€ 490,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,00*
€ 583,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Siemens
k.A.
€ 50,00*
€ 59,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG