Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SPS-Displayerweiterung Siemens TP 177micro 6AV6640-0CA11-0AX1 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198178-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV6640-0CA11-0AX1
EAN/GTIN:
     4025515071709
Suchbegriffe:
SIMATIC Micro Panel
Touch Display
Touchdisplay
siemens touch display
SIMATIC TP 177micro für S7-200

Touch-Panel zum Bedienen und Beobachten von Maschinen

Preisgünstiges Einsteigergerät in die Klasse der grafikfähigen Touch-Panels mit allen erforderlichen Basisfunktionen für einfache Aufgaben · Die Kommunikation zur Steuerung erfolgt über die integrierte Schnittstelle via Punkt-zu-Punkt-Kopplung.

Ausstattung:
Vollgrafisches Display: LCD, 5,7"/13,96 cm, 4 Blaustufen · Bedienelemente: Touchscreen, mit numerischer/Alpha-Eingabe · Uhr: Softwareuhr, ungepuffert · Meldesystem: 500 Meldungen, 8 Prozesswerte pro Meldung, 250 Prozessbilder, 500 Textelemente, 250 Variablen · Projektierungstool: Ab WinCC flexible 2004 Micro.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SIMATIC TP 177micro · Betriebsspannung (LOV): 24 V/DC · Display: Ja · Einbaumaße: 198 x 142 mm · Herst.-Teilenr.: 6AV6640-0CA11-0AX1 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 156 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · SPS-Komponente (Kategorisierung): SPS-Displayerweiterung · Schnittstelle(n): RS 485 · Schutzart: IP65 · Speichergröße: 256 kB (Flash) · Stromaufnahme: 240 mA · Typ (Hersteller-Typ): TP 177micro

Weitere Suchbegriffe: simatic micro panel, 4025515076469, Siemens, 6AV6640-0CA11-0AX1, TP 177micro
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 720,54*
€ 723,84*
€ 6,40*
ab € 720,57*
€ 723,87*
Frei Haus
ab € 719,10*
€ 755,65*
€ 4,95*
ab € 754,01*
€ 756,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 827,29*
€ 827,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,61*
€ 984,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,29*
€ 984,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG