Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1981454-MU Herst.-Nr.: ZB6ZB45B EAN/GTIN: 3389110784466 |
| |
|
|  |  |
 | Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Weitere Informationen:  |  | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Leuchtmittel: | LED | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Flachsteckanschluss | Fassung: | sonstige | Trafo integriert: | nein | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 12 V | 24.0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 12 V | 24.0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 12 V | 24.0 V | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Mit integrierter Diode: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, hilfskontakt, Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Befehlsgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 8,92* | € 12,56* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 8,90* | € 12,66* |  |  |  | | 66 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 9,37* | € 13,20* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 10,28* | € 14,45* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,55* | € 25,04* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|