Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 2S, 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 2S, 230V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S, 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     102-1980893-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2SK20P7
EAN/GTIN:
     3389110564198
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
TeSys Mini-Hilfsschütze. Hilfsschütz, Wechselspannungsbetätigt 230 V 50/60Hz. Anschluss Schraubklemmen, Hilfsschalter 2 S, MTZ 12. Gerätebreite 27 mm, Schnappbefestigung. Zwei integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu vier Hilfskontakte.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Breite:
45 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
57 mm
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V | 690.0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V | 690.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
58 mm
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Schalten, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,43*
€ 24,03*
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 25,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 26,68*
€ 4,98*
ab € 20,76*
€ 27,14*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA4SKC1U
€ 8,92*
Zubehör
Schneider Electric
LA4SKE1U
€ 9,53*
Zubehör
Schneider Electric
LA4SKE1E
€ 8,98*
Zubehör
Schneider Electric
LA1SK11
€ 6,65*
Zubehör
Schneider Electric
LA1SK20
€ 6,75*
Zubehör
Schneider Electric
LA1SK02
€ 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.