Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONIUGO AKKUPACK FÜR GSM SCOUT PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-198066-BP
Hersteller:  Coniu-Go
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4040372007111
Suchbegriffe:
Akkupack
Artikeltext: Passender Akkupack Akkupack ist ausreichend für 20 h Betriebsdauer.

Technische Daten:

Erforderliche Bestellmenge: 1 Passend für...: GSM Scout Protect Spannung: 4.5 V/DC. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Zubehör-Batterien / -Akkus
Weitere Suchbegriffe: CONIUGO AKKUPACK FÜR GSM SCOUT PROTECT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 50,38*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG