Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOMPAKTREGLER R2300-V002 48X24 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-198045-BP
Hersteller:  Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:  R2300-V002
EAN:  4012932116984
Artikeltext: Kompaktregler R2300 Der ultra-kompakte Temperaturregler R2300 bietet in kleinster Bauform hochwertige Funktionalität und Flexibilität. Die Regelparameter werden einfach durch Selbstoptimierung ermittelt und bilden die Basis für den eingestellten PID oder PI-Algorithmus. Haupteinsatzgebiete: Regelung, Anzeige und Überwachung von Temperaturen in kleinsten Maschinen, Apparaten und Laborgeräten, die auch in rauer Umgebung zu betrieben sind. Ausstattung: Ausführung als Zweipunkt- und Dreipunktregler Digitale 4-stellige 7 Segment LED-Anzeige Datensicherung EEPROM Soft Start Funktion PID, PI, PD, P Regelalgorithmus oder EIN/AUS Arbeitspunkteinstellung manuell 0 bis 100 % Pd, für PD und P Regelung Messbereiche: Thermoelement Typ J, L, K, S, R, N/Pt100 (3-Leiter)/Linear Regelbereiche: Fe-CuNi ""J,L"" -100 bis 100/900 °C, NiCr-Ni ""K"" -100 bis 1370 °C, Pt10Rh-Pt ""S"" -50 bis 1760 °C, Pt13Rh-Pt ""R"" -50 bis 1760 °C, NiCrSi-NiSi ""N"" -100 bis 1400 °C, Pt100 -200 bis 850 °C (DIN 43760), Linear: 0 bis 60 mV (-1999 bis 9999 skalierbar), 0 bis 20 mA mit ext. 2,5 ? Shunt Relaisausgang: 3 A, 250 V/AC (Heizen, Kühlen, Alarm) Logikausgang: 14 V/DC 20 mA, 24 V/DC 1 mA, nicht isoliert (Heizen, Kühlen, Alarm) Universelle Alarmüberwachung mit Anfahrunterdrückung Heizkreisüberwachung (LOOP BREAK-Alarm) Schutzart IP65 (NEMA 4) frontseitig Leistungsaufnahme max. 2,5 VA Umgebungsbedingungen: Funktionsbereich 0 bis +50 °C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen für Litze 2,5 mm² (rückseitig). Technische Daten: Abmessungen: (B x H) 48 mm x 22 mm Ausgang (Ampere): 1 Rel/1 Logik Betriebsspannung: 100 - 240 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz Einbau-Tiefe: 102 mm Einbaumaße: 45 x 22.2 mm Messtemperatur (Bereich): -50 bis +1760 °C Sensortyp: Pt 100 Fe-CuNi J, L NiCrNi K Pt 10 Rh-Pt S Pt 13 Rh-Pt R NiCrSi-NiSi N Thermoelement Typ J, L, K, S, R, N Typ (Hersteller-Typ): R2300-V002. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Mess- & Regelungstechnik > Mess- & Regelungstechnik
Weitere Suchbegriffe: KOMPAKTREGLER R2300-V002 48X24 MM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 155,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG