Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trinamic QMot Schrittmotor Hybrid 1,8° QSH2818-51-07-012 0 - 40 V/DC Halte-Mome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197956-BP
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138465471
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
schrittmotor 0.12nm
QMot Schrittmotor Hybrid 1,8°

Bei dem QMot Motor handelt es sich um ein hochwertiges Produkt, das perfekt auf die Trinamic Steuerungen abgestimmt ist. Es handelt sich hierbei um einen bipolaren 2-Phasen Hybridschrittmotor in "High-Torque"-Version mit einer Schrittauflösung von 1,8° (200 Schritte pro Umdrehung). Die Bauweise ist "eckig" mit einem Flanschmaß von 28 mm (NEMA11). Durch den inneren Aufbau ist er besonders für den Microschrittbetrieb (µStepping) geeignet. 4 Anschluss-Litzen.

Technische Daten: Betriebsspannung: 0 - 40 V/DC · Flansch-Maß: 28 x 28 mm · Halte-Moment: 0.12 Nm · Motor-Wellen-Länge: 20 mm · Motorlänge: 51 mm · Phasen-Strom (max.): 0.7 A · Typ (Hersteller-Typ): QSH2818-51-07-012 · Wellen-Ø: 5 mm · Winkel: 1.8 °

Hinweis: Dokumentationen, Anleitungen, Software ist unter trinamic.com erhältlich!
Weitere Suchbegriffe: Trinamic, QSH2818-51-07-012, Steppermotoren, Synchronmotoren, Steppermotore, Schrittmotore, Synchronmotore
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,75*
€ 44,93*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,07*
€ 45,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Trinamic
40-0027
ab € 117,45*
Sonstiges
Produktabbildung
Trinamic
40-0002
ab € 90,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG