Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 37 kW, 80 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 37 kW, 80 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 37 kW, 80 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     102-1979438-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D80P7
EAN/GTIN:
     3389110442823
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 37 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 80 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 85x127x130 mm, Gewicht 1,59 kg. Kategorie AC-4, AC-3, AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach DNV, LROS (Lloyds register of shipping), GOST, CCC, GL, RINA, BV, CSA, UL. Produktstandards gem.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V | 440.0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V | 440.0 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
32 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Breite:
85 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Tiefe:
130 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Höhe:
127 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Magnetschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Tesys, Wechselstromschütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,27*
€ 178,79*
4 Tage
20
€ 8,90*
ab € 171,02*
€ 184,27*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 198,13*
€ 213,45*
€ 6,90*
ab € 185,05*
€ 215,30*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 310,13*
€ 335,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA4DA2U
€ 9,70*
Zubehör
Schneider Electric
LA4DE2U
€ 9,89*
Zubehör
Schneider Electric
LA4DT0U
€ 48,85*
Zubehör
Schneider Electric
LA4DT2U
€ 48,91*
Zubehör
Schneider Electric
LA4DT4U
€ 48,18*
Zubehör
Schneider Electric
LADN13
€ 9,70*
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
€ 5,23*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
€ 7,23*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22
€ 8,76*
Zubehör
Schneider Electric
LADN20
€ 5,44*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N20
€ 8,37*
Zubehör
Schneider Electric
LADN02
€ 5,53*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N02
€ 9,27*
Zubehör
Schneider Electric
LADN31
€ 9,44*
Zubehör
Schneider Electric
LADN40
€ 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.