Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     102-1978948-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D188P7
EAN/GTIN:
     3389110250046
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x105x99 mm, Gewicht 0,425 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, GOST, CSA, CCC, UL, LROS (Lloyds register of shipping), GL, DNV. Produktstandards gem.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Tiefe:
99 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V | 440.0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V | 440.0 V
Höhe:
91 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Magnetschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Tesys, Wechselstromschütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,86*
€ 49,52*
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 52,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,92*
€ 57,80*
€ 4,98*
ab € 49,48*
€ 59,17*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4RCU
€ 8,48*
Zubehör
Schneider Electric
LAD4VU
€ 8,79*
Zubehör
Schneider Electric
LADN13
€ 9,76*
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
€ 5,22*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
€ 7,23*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22
€ 8,77*
Zubehör
Schneider Electric
LADN20
€ 5,44*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N20
€ 8,63*
Zubehör
Schneider Electric
LADN02
€ 5,59*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N02
€ 9,44*
Zubehör
Schneider Electric
LADN31
€ 9,44*
Zubehör
Schneider Electric
LADN40
€ 9,53*
Zubehör
Schneider Electric
LADN04
€ 9,71*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,17*
Zubehör
Schneider Electric
LADT0
€ 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.