Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Artikel-Nr.:
     102-1978611-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09BL
EAN/GTIN:
     3389110361070
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x77x95 mm, Gewicht 0,48 kg. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GL, UL, LROS (Lloyds register of shipping), CCC, RINA, BV, GOST, DNV, CSA. Produktstandards gem.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Tiefe:
95 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Höhe:
77 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Magnetschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Tesys, Wechselstromschütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,50*
€ 35,07*
2 Tage
31
€ 8,90*
ab € 28,43*
€ 36,22*
1 Tag
8
€ 9,00*
ab € 29,41*
€ 37,23*
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 40,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 73,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA9D3260
€ 14,65*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9R1
€ 18,05*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9R1V
€ 18,75*
Zubehör
Schneider Electric
LAD4DDL
€ 9,54*
Zubehör
Schneider Electric
LAD4TBDL
€ 9,74*
Zubehör
Schneider Electric
LA4DB3B
€ 10,75*
Zubehör
Schneider Electric
GV2G245
€ 7,32*
Zubehör
Schneider Electric
GV2G445
€ 11,67*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9V5
€ 4,49*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9V6
€ 6,61*
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
€ 5,19*
Zubehör
Schneider Electric
LADN20
€ 5,43*
Zubehör
Schneider Electric
LADN02
€ 5,54*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9V2
€ 5,89*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1
€ 2,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.