Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     102-1978395-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADC22
EAN/GTIN:
     3389110384475
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Zusatzhilfsschalterblock für die SchützeTeSys D undTeSys F. Der frontseitige Montageblock bietet 2 Öffner+2 Schließer Sofortkontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10A 690V AC, von denen 1 Öffner+1 Schließer mit Überlappungszeit sind. LADC22 ist ein Zusatzhilfsschalterblock für die Schütze TeSys D und TeSys F. Es bietet 2 Öffner+2 Schließer Sofortkontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10A 690V AC, davon 1 Öffner+1 Schließer mit Überlappungszeit. Dank seiner Schließer-zertifizierten Spiegelkontakte kann er in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Einfach an der Vorderseite durch Aufstecken zu montieren, bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hilfskontakt, hilfskontaktblock 2s, Schütz, Schalten, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,85*
€ 11,96*
2 Tage
104
€ 6,40*
ab € 9,93*
€ 13,37*
€ 4,98*
ab € 9,87*
€ 13,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,23*
€ 13,82*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CAD32F7
€ 32,20*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32FD
€ 58,54*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32FE7
€ 38,01*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32G7
€ 36,05*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32GD
€ 58,81*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32JD
€ 59,23*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32JL
€ 53,37*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32L7
€ 37,34*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32MD
€ 48,69*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32P7
€ 26,81*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32P7TQ
€ 30,26*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32U7
€ 36,19*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32B7
€ 37,72*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32BD
€ 55,88*
Zubehör
Schneider Electric
CAD32BL
€ 44,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.