Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     102-1978384-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1SK02
EAN/GTIN:
     3389110573947
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Mini -Schütze bis 2,2 kW AC -3 TeSys SK ermöglicht einen äußerst platzsparenden Aufbau von Schaltgeräten bis zu 2,2 kW. An die Stelle von drei normalen Schützen passen fünf TeSys SK Mini -Schütze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock 2 öffner, hilfskontakt, Schütz, Schalten, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,14*
€ 7,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,66*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 9,08*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,52*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20F7
€ 25,80*
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20G7
€ 31,23*
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20P7
€ 24,03*
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20U7
€ 32,26*
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20B7
€ 25,80*
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20D7
€ 29,21*
Zubehör
Schneider Electric
CA2SK20E7
€ 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.