Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     102-1978164-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0601P7
EAN/GTIN:
     3389110490800
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
TeSys 3-polige Wendeschütze in kleiner Bauform. Wendeschützkombination, 6A, Spule 230 V 50/60Hz. Anschluss Schraubklemmen, Bemessungsleistung 2,2 kW, Hilfsschalter 1 Ö, MTZ 12. Gerätebreite 90 mm, Schraub- und Schnappbefestigung. 3-polig, je ein integrierter Hilfskontakt, erweiterbar um bis zu je vier Hilfskontakte. Hauptstromverdrahtung bereits durchgeführt. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Tiefe:
57 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V | 440.0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V | 440.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
58 mm
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Schalten, Motorschütz, Leistungsschütz, Hilfsschütz, Hauptschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,47*
€ 54,93*
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 58,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 60,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,23*
€ 61,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 98,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA4KA1U
€ 5,86*
Zubehör
Schneider Electric
LA4KE1UG
€ 5,68*
Zubehör
Schneider Electric
LA9D90
€ 0,28*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM1573
€ 142,91*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2E
€ 44,54*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2U
€ 44,10*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11
€ 5,09*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11M
€ 5,48*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN13
€ 10,94*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22
€ 10,19*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22M
€ 10,65*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN20
€ 5,30*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN02
€ 5,61*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31
€ 10,33*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31M
€ 10,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.