Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 230V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     102-1977822-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D09P7
EAN/GTIN:
     3389110384734
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
TeSys D – 3-polige Wendeschütze. Wendeschützkombination, 9A, Spule. Anschluss Schraubklemmen, Bemessungsleistung 4 kW, Kontakte 1 S + 1 Ö, MTZ 13. Gerätebreite 90 mm bis 40 A, Schraub- und Schnappbefestigung. 3-polig, je zwei integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu je vier Hilfskontakte. Steuer- und Leistungsebene räumlich und farblich getrennt. In der Grundausführung plombierbar. Hauptstromverdrahtung bereits durchgeführt. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. Wechselspannungsbetätigt 230 V 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Tiefe:
86 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V | 440.0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V | 440.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
77 mm
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.73 kW
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz, Schütz, Schalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,37*
€ 66,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,32*
€ 69,45*
€ 4,98*
ab € 69,02*
€ 71,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,71*
€ 72,62*
Lager 102
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 121,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4RCU
€ 8,48*
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
€ 5,22*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
€ 7,23*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22
€ 8,77*
Zubehör
Schneider Electric
LXD1P7
€ 28,70*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,17*
Zubehör
Schneider Electric
LAD6K10M
€ 38,62*
Zubehör
Schneider Electric
LADT2
€ 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.