Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1241 6ES7241-1AH32-0XB0 SPS-Kommunikationsmodul 28.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197774-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7241-1AH32-0XB0
EAN/GTIN:
     6940408100374
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Siemens CM 1241 6ES7241-1AH32-0XB0 SPS-Kommunikationsmodul 28.8 V

Kommunikationsmodul CM 1241

Kommunikationsbaugruppen für seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit 2 Varianten für Übertragungsphysiken RS232 und RS485.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): RS232 · Betriebsspannung: 28.8 V · Betriebsspannung max.: 28.8 V · Betriebsspannung min.: 20.4 V · Passend für (Details): Siemens SIMATIC S7-1200 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS-232, 9-pol.
Sub-D (Stift), unterstützt Freeport;
Gewicht: 150 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 30 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
6ES7241-1AH32-0XB0
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1241
Ausführung (allgemein):
RS232
Betriebsspannung:
28.8 V
Betriebsspannung min.:
20.4 V
Betriebsspannung (Bereich):
20.4 - 28.8 V
Betriebsspannung max.:
28.8 V
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,70*
€ 127,10*
€ 5,46*
ab € 110,76*
€ 127,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,68*
€ 128,43*
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 129,04*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 159,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72121BE400XB0
ab € 214,52*
Sonstiges
Siemens
6ES72121AE400XB0
ab € 214,68*
Sonstiges
Siemens
6ES72121HE400XB0
ab € 217,16*
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.