Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

C-Control 8fach-Relaiskarte 230 V/AC 16 A Baustein 8 Relaisausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197730-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138544145
Suchbegriffe:
C-Control
8fach-Relaiskarte 230 V/AC 16 A

Kaskadierung von bis zu 255 Karten

Relaiskarte zum Schalten von Lasten über RS232 oder mit optionaler Adapterplatine (Best.-Nr. 19 72 57) mit dem USB-Anschluss eines Computers. Zur Erweiterung der Relais-Schaltausgänge können bis zu 255 Relaiskarten an nur einer Schnittstelle betrieben werden.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 212 x 100 x 29 mm · Ausführung: Baustein · Ausgangsleistung: Kontaktbelastbarkeit 16 A / 230 V/AC · Betriebsspannung: 12 - 24 V/DC · Eingänge / Ausgänge: 8 Relaisausgänge · Stromaufnahme: Max. 300 mA

Lieferumfang: 8fach-Relaiskarte · Software mit Quellcode · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Benötigtes Zubehör: Nullmodemkabel bzw. USB-Kabel Typ A-B.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,06*
€ 47,10*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 40,95*
€ 47,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spelsberg
11101101
ab € 11,84*
Sonstiges
Conrad Electronic
ab € 11,80*
Sonstiges
Conrad Electronic
ab € 13,35*
Sonstiges
Puls
ML15.241
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG