Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Plow 82175/05 Pendelleuchte LED E27 50 W Weiß, Holz (hell)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976059-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82175/05
EAN/GTIN:
     4004353349966
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Plow 82175/05 Pendelleuchte LED E27 50 W Weiß,Holz (hell)

Pendelleuchte Plow

5-flammig;Dimmbar;Kürzbar

Hängeleuchten sind das Highlight in jedem Raum. Sie eigenen sich bestens als Beleuchtung über Couch- und Esstischen. Aber auch als Dekoelement in Raumecken können Sie stilsicher eingesetzt werden. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs Holz schafft eine wohnliche Atmosphäre durch natürliches Design. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Unter Einsatz entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Mit einer Länge von 95cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel veränderbar. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Schwenkbar · Dimmbar über externen Dimmer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 5 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 4.48 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Holz (hell) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar,Schwenkbar · Leistung: 50 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Pendellänge (max.): 115 cm · Produktabmessung, Länge: 95 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Holz (hell)
Produktabmessung, Länge:
95 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
50 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
5
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
weiß | braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Pendellänge (max.):
115 cm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
4.48 kg
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04004353349966, Brilliant, 82175/05, Plow
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,95*
€ 169,31*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 181,54*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 285,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.