Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Liba Kronleuchter LED E14 120 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975872-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93726/05
EAN/GTIN:
     4004353327247
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Brilliant Liba Kronleuchter LED E14 120 W Weiß

Kronleuchter Liba

3-flammig;Dimmbar;Kette kürzbar

Darf es über dem Esstisch vielleicht etwas mehr sein? Der Kronleuchter Liba wird Ihnen dann bestimmt gefallen. Elegant und raumeinnehmend erleuchtet er jeden Tisch. Der Einsatz des Werkstoffs Holz lässt eine ansprechende Kombination aus Natur und Technik entstehen. Für Tropfenlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Höhe: 161 cm · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Kronleuchter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 cm x 161 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Produktabmessung, Höhe:
161 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Kronleuchter
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, Brilliant, 93726/05, Liba, Pendellampe, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.