Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUSW-4B-04 Maus Funk Optisch Schwarz 4 Tasten 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975163-BP
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSW-4B-04
EAN/GTIN:
     8716309103930
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Gembird MUSW-4B-04 Maus Funk Optisch Schwarz 4 Tasten 1600 dpi

Gembird MUSW-4B-04 Optische Funkmaus, Schwarz

KOMFORT UND PRÄZISION
Optische Funkmaus mit 4 Tasten inkl. Nano-Receiver
Intelligenete Power Save-Technology für lange Batterielebensdauer
Kein Mauspad erforderlich - Auf fast allen Oberflächen verwendbar
Separate Taste zur schnellen Auswahl der gewünschten DPI

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 4 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (optional) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Weitere technische Daten: Funkreichweite: max. 10 Meter
Funk Technologie: 2.4 GHz, GFSK RF Modulation, 80 Kanäle, 32-bit Device ID · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Optische Funkmaus,USB Nano-Receiver

Systemvoraussetzungen:
Windows 7/8/10 oder höher,Freier USB-Anschluss

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Anzahl Tasten:
4 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Auflösung Sensor (dpi):
1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Maus
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 6,02*
1
€ 6,78*
ab € 3,99*
€ 6,05*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 6,11*
9
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 7,65*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 98,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.