Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneider Electric ALTIVAR12 Frequenzumrichter ATV12 ATV12H037M2KIT 1phasig 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197466-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12H037M2KIT
EAN/GTIN:
     4016138586251
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
schneider electric frequenzumrichte...
Frequenzumrichter ATV12

Problemlose Inbetriebnahme
Frequenzumrichter für Asynchronantriebe

Kräftiger Umrichter ideal für industrielle Anwendungen oder Applikationen im Haus- und Heimbereich. Mehr Kraft bei kleinen Drehzahlen mit Vektororientierung und vollständiger Messung des angeschlossenen Motors durch den Umrichter.

· Einfachste Inbetriebnahme durch plug & drive, voreingestellt auf die gängigsten Applikationen
· Einfache grafische Inbetriebnahmesoftware (benutzergeführt)
· Integriertes Bedienterminal (für Anzeige und Inbetriebnahme)
· Frequenzumrichterkonfiguration mit Zugriffscode verriegelbar
· Integrierter Funkentstörfilter der Klasse A+B . Problemloser Einsatz im Wohnbereich ohne Zusatzmodul
· Ableitstromarme Filter - direkter Anschluss am 30 mA FI möglich
· Analogausgang für die Anzeige von Betriebsdaten
· Vier Logik-Eingänge, mehrfach mit Funktionen belegbar
· Analogeingänge zur Drehzahlvorgabe (integrierte Spannungsversorgung im FU)
· SVC-Regelung (sensorless vector control), bringt höchste Drehzahlgüte und Stabilität auch bei kleinsten Drehzahlen durch optimale Magnetisierung des Motors
· Motormessung, macht unabhängig vom angeschlossenen Motortyp

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 72 x 143 x 121.2 mm · Ausgangsleistung: 0.37 kW · Ausgangsspannung: 3 x 230 V/AC · Eingangsspannung: 200 - 240 V/AC · Herst.-Teilenr.: ATV12H037M2KIT · Netztyp: 1phasig · Typ (Hersteller-Typ): ALTIVAR12 · Weitere technische Daten: Max. Ausgangsfrequenz: 400 Hz · Überlastmoment: 1,5-faches Nennmoment für 60 s

Lieferumfang: Frequenzumrichter ATV12 · PC-Programmierkabel (USB) · Umfangreiches Software- und Dokumentationspaket auf CD.
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, ATV12H037M2KIT, ALTIVAR12, Frequenzumformer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 183,15*
€ 209,77*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 184,36*
€ 210,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider Electric
VW3A7723
ab € 76,13*
Sonstiges
Schneider Electric
VW3A9804
ab € 39,27*
Sonstiges
Schneider Electric
VW3A9805
ab € 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG