Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Gaming Grafikkarte Nvidia GeForce GT710 2 GB GDDR3-RAM PCIe x8 HDMI®, DVI, VGA Low Profile, Passiv gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973309-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V809-2000R
EAN/GTIN:
     4719072448233
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
MSI Gaming Grafikkarte Nvidia GeForce GT710 2 GB GDDR3-RAM PCIe x8 HDMI®,DVI,VGA Low Profile,Passiv gekühlt

MSI GT 710 2GD3H LP Grafik

GPU-Takt Base 954 MHz
Nvidia GeForce GT710
Schnittstellen HDMI®,DVI,VGA
2 GB GDDR3-RAM mit 1600 MHz

MSI V809-2000R. Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA, GPU: GeForce GT 710, Prozessor-Taktfrequenz: 954 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 2 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR3, Breite der Speicherschnittstelle: 64 Bit, Speichertaktfrequenz: 1600 MHz. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. DirectX-Version: 12.0, OpenGL-Version: 4.5, Dual-Link-DVI. Schnittstelle: PCI Express x16 2.0. Kühlung: Passiv

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 192 · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Bus-System: PCIe x8 · CUDA: Ja · DirectX-Version: 12.0 · Display-Auflösung: 4096 x 2160 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce GT Multimedia · GPU-Takt Base: 954 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Besonderheiten: Low Profile,Passiv gekühlt · Grafikkarten-Modell: GT710 · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · HDCP: Ja · HDMI-Version: HDMI 1.4a · Kühlung: Passiv · OpenGL-Version: 4.5 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Tiefe: 146 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DVI,VGA · Schnittstellen-Version: PCI Express 2.0 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Speicher-Anbindung: 64 Bit · Systemstromversorgung (min.): 300 W · VR-Unterstützung: Ja · Weitere technische Daten: Kühlung: passiv

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
146 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Display-Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce GT Multimedia
Schnittstellen-Version:
PCI Express 2.0
CUDA:
Ja
DirectX-Version:
12.0
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Passiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
Low Profile | Passiv gekühlt
Grafikkarten-Modell:
GT710
HDCP:
Ja
HDMI-Version:
HDMI 1.4a
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DVI | VGA
OpenGL-Version:
4.5
VR-Unterstützung:
Ja
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Systemstromversorgung (min.):
300 W
Speicher-Anbindung:
64 Bit
GPU-Takt Base:
954 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
192
Bus-System:
PCIe x8
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR3-RAM
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, 04719072448233, 00824142126387, MSI Gaming, V809-2000R, GT710 2GD3H LP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,57*
€ 45,70*
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 36,13*
€ 47,59*
€ 8,50*
ab € 34,10*
€ 48,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 37,45*
€ 49,36*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 175,83*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
€ 136,93*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 205,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 376,16*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,34*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 184,34*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 70,19*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 67,48*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 115,42*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 192,30*
Ähnlich
Asus
90AR0042-M00150
€ 1.216,88*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 401,25*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00040
€ 518,76*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00020
€ 309,29*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00050
€ 440,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.