Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EMT6(230V) Thermistor-Motorschutz- Relais 066400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1973267-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     066400
EAN/GTIN:
     04015080664000
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 230V 50-60Hz, ohne Wiedereinschaltsperre, Schnappmontage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kontakt Strombelastbarkeit
3 A
Kabelquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Zertifizierung
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-8; CE marking
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
240 - 400 V
AC-Ausgangsspannung
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Ladekapazität
6000 VA
Stromstärke
3 A
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,85*
€ 62,57*
€ 4,98*
ab € 53,78*
€ 66,23*
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 70,48*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 58,75*
€ 72,26*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 98,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
B72220S0271K101
€ 0,959*
Zubehör
RS Pro
361787
€ 103,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.