Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wachendorff Gateway seriell Master RS232/RS485 / Profibus DP HD67561 24 V/DC / 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197323-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138603064
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway
Gateway seriell Master RS232/RS485 / Profibus DP

Das konfigurierbare Gateway seriell zu Profibus DP ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Profibus DP Netzwerk und einer seriellen RS232 oder RS485 Schnittstelle. Das Gateway ist konfigurierbar und unterstützt auf der seriellen Seite Modbus RTU, ASCII Protokoll, binäre Protokolle und Generic Data. Es ist mit der zugehörigen PC-Software über die RS232 Schnittstelle einfach konfigurierbar. Die interne Datenverarbeitung geschieht mittels 16 Bit Microprozessor. Das Einstellen verschiedener Übertragungsraten ist grundsätzlich möglich, wobei die maximale Übertragungsrate bei 12 Mbps auf der Profibus Seite liegt. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschiene.

Ausstattung: Konfigurierbares Gateway/Bridge für serielles Protokoll auf Profibus DP · Verschiedene serielle Protokolle · Galvanische Trennung.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 23 x 107 x 120 mm · Ausführung: Master / Profibus DP · Betriebsspannung: 24 V/DC / 12 V/AC · Betriebstemperatur (Bereich): -20 bis +70 °C · Schnittstelle(n): Profibus DP / RS232C / RS485 · Stromaufnahme: 200 mA · Typ (Hersteller-Typ): HD67561

Hinweis: Jedes Gateway besitzt zusätzlich eine RS232C-Programmierschnittstelle!
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, HD67561, Gateways, Schnittstellen, Wandler, Umwandlung, Schnittstellenwandler, Modbus, CANopen, Ethernet
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 338,65*
€ 389,68*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,69*
€ 391,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Wachendorff
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG