Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EMT6-DB(230V) Thermistor- Motorschutzrelais 066401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1973171-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     066401
EAN/GTIN:
     04015080664017
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 230V 50-60Hz, umschaltbar mit/ohne Wiedereinschaltsperre, für Hand oder Fernrückstellung, Testtaste, Schnappmontage
Weitere Informationen:
Sonstiges
Höhe
83 mm
Breite
23 mm
Tiefe
103 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Spannungsart zur Betätigung
AC
Mit abnehmbaren Klemmen
false
Fehlerspeicherung möglich
false
Anzahl der Messkreise
1
Externer Reset möglich
true
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,51*
€ 104,79*
€ 4,98*
ab € 94,52*
€ 108,02*
Frei Haus
ab € 99,76*
€ 114,99*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 101,60*
€ 114,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 158,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
B72220S0271K101
€ 0,969*
Zubehör
RS Pro
361787
€ 104,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.