Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ETR4-69-A Zeitrelais 1W 0,05s-100h Multi 24-240VACDC 031891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1973168-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031891
EAN/GTIN:
     04015080318910
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronisches Zeitrelais gemäß IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, mechanische Lebensdauer 30 * 106, DIN Hutschienenmontage, beliebige Einbaulage, 24-240VAC/DC, multifunktional, Industriebauform
Weitere Informationen:
Sonstiges
min. Zeitbereich
0.05 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert
Ja
Funktion rückfallverzögert
Ja
Funktion einschaltwischend
Ja
Funktion ausschaltwischend
Ja
Funktion Stern/Dreieck
Nein
Funktion Impulsformend
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Ja
Mit Stecksockel
Nein
Fernbedienung möglich
Nein
Nur für Fernbedienung geeignet
Nein
Aufsteckbar auf Schütz
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24 V
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
24 V
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 V
240 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Zeitbereich
0.05 s
360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Ja
Mit Halbleiterausgang
Nein
Breite
23 mm
Höhe
83 mm
Tiefe
103 mm
Gefahrstoff
false
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 8,90*
ab € 59,03*
€ 71,54*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 52,80*
€ 71,64*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,36*
€ 73,06*
€ 4,98*
ab € 67,38*
€ 79,23*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 111,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Pro
8966813
€ 63,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.