Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
EATON ETR4-70-A Zeitrelais 2W 0,05s-100h Multi 24-240VACDC Potentiometer 031888
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1973167-MU
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
031888
EAN/GTIN:
04015080318880
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronisches Zeitrelais gemäß IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, mechanische Lebensdauer 30 * 106, DIN Hutschienenmontage, beliebige Einbaulage, 24-240VAC/DC, multifunktional, Industriebauform
Weitere Informationen:
Sonstiges
min. Zeitbereich
0.05 s
Funktion ansprechverzögert
Ja
Funktion rückfallverzögert
Nein
Funktion einschaltwischend
Ja
Funktion ausschaltwischend
Nein
Funktion Stern/Dreieck
Nein
Funktion Impulsformend
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Ja
Mit Stecksockel
Nein
Nur für Fernbedienung geeignet
Nein
Aufsteckbar auf Schütz
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24 V
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
24 V
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 V
240 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Zeitbereich
0.05 s
360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Ja
Mit Halbleiterausgang
Nein
Breite
22.5 mm
Höhe
82.5 mm
Tiefe
103 mm
Gefahrstoff
false
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Möller-Zeitrelais
,
Industrierelais
,
Multifunktionsrelais
,
Multifunktionszeitrelais
,
Nachlauf-Relais
,
Nachlaufrelais
,
Zeitrelais
,
industrierelais
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
4 Tage
1
€ 4,45*
ab € 97,31*
€ 109,26*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 99,93*
€ 112,51*
Lager 721
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 104,52*
€ 117,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 121,26*
Lager 102
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 143,51*
€ 161,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-R4K7 Widerstand 4700 Ohm
Eaton
229490
€ 34,18*
Zubehör
MULTICOMP SPC10575 DIN MOUNTING RAIL, 2M, STEEL
Multicomp
SPC10575
€ 22,37*
Zubehör
MULTICOMP SPC10578 DIN-MONTAGESCHIENE, 35MM, STAHL, 2M
Multicomp
SPC10578
€ 30,77*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.