Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MS600-W 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 61 cm (24") Silber, Grau, Weiß Höhenverstellbar, Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972769-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60036
EAN/GTIN:
     4250078163770
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
ICY BOX IB-MS600-W 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 61,0 cm (24") Silber,Grau,Weiß Höhenverstellbar,Tastaturablage,Neigbar

ICY BOX IB-MS600-W - Befestigungskit für LCD-Bildschirm/Tastatur/Maus - Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Tastaturablage,Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 61,0 cm (24")
Tragkraft (max.) 8 kg

ICY BOX IB-MS600-W
Wandhalterung für einen Monitor bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale mit Tastatur- und Mausablage

Viele Umdrehungen
Die IB-MS600-W ist drehbar und der Arm kann samt Monitor in unterschiedlichen Winkeln geneigt werden, sogar eine 360° Drehung ist möglich. Wenn man etwas Platz sparen möchte, kann auch die Tastaturablage hochgeklappt werden.

Gut verbunden
Die IB-MS600-W bietet eine vertikal verstellbare und drehbare VESA Halterung zur einfachen Anpassung an individuelle Bedürfnisse Für Monitore bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale und 8 kg Gewicht.

Sitzend oder stehend?
Es kann im sitzen und/oder stehen gearbeitet werden, mithilfe der Tastatur- und Mausablage für Rechtsund Linkshänder ist das alles kein Problem und man hat Monitor und Peripherie immer vor sich.

Ausstattung:
Die IB-MS600-W "Sit-Stand-Workstation" bietet einen ergonomischen Arbeitsplatz für Arbeiten im sitzen und/oder stehen · Easy Cable™ - zur ordentlichen und übersichtlichen Kabelführung · Smart Torque Adjust™ - Drehmomenteinstellung an der VESA® Halterung um Monitore mit verschiedenen Gewichten anpassen zu können · Vertikal verstellbare VESA® Halterungen zur einfachen Anpassung an individuelle Bedürfnisse · Für Monitore bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale · Spezielle Formgebung der Metallwandhalterung garantiert Stabilität · Einfache Höheneinstellung der Workstation · Mausablage für Rechts- sowie Linkshänder · Unterstützung für VESA® Standard 100x100 und 75x75

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 9.26 kg · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Tastaturablage,Neigbar · Herstellerfarbe: Silber,Grau,Weiß · Material (Details): Stahl, Kunststoff, Aluminiumlegierung · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): -5 ° · Neigbereich (unten): 35 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),27,4 cm (10.8"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),30.0 cm (10,8"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),53,3 cm (21"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24") · Produktabmessung, Breite: 333 mm · Produktabmessung, Höhe: 956 mm · Produktabmessung, Tiefe: 926 mm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): -90 ° · Tragkraft (max.): 8 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel,Schraubenset,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 333 x 956 x 926 mm
Herstellerfarbe:
Silber | Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
926 mm
Produktabmessung, Höhe:
956 mm
Produktabmessung, Breite:
333 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25,4 cm (10") | 25,7 cm (10,1") | 26,4 cm (10,4") | 26,7 cm (10,5") | 27,4 cm (10.8") | 27,9 cm (11") | 29,5 cm (11,6") | 30,5 cm (12")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25,4 cm (10") - 61 cm (24")
Gasdruck-Technik:
Nein
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Tastaturablage | Neigbar
Material (Details):
Stahl, Kunststoff, Aluminiumlegierung
Neigbereich (unten):
35 °
Neigbereich (oben):
-5 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
-90 °
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
8 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
9.26 kg
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 286,17*
€ 330,73*
Frei Haus
ab € 291,53*
€ 339,61*
€ 4,50*
ab € 293,59*
€ 339,63*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 345,24*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 399,15*
€ 457,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,56*
€ 501,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.