Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Laderegler PWM 12 V, 24 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972427-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010010010
EAN/GTIN:
     8719076025283
Suchbegriffe:
PWM-Controller
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Victron Energy Laderegler PWM 12 V,24 V 10 A

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Pro 12/24V-10A

Vollständig programmierbar
Batterieüberwachungsfunktion
Verpolungsschutz für Solaranlagen oder Batterien

Programmierbar
Die BlueSolar PWM-Pro Serie ist mit ihren Standard-Einstellungen betriebsbereit. Sie lässt sich jedoch auch vollständig programmieren:
-mithilfe eines Computers und einer Software (die kostenfrei auf unserer Website zur Verfügung steht)
-mit dem zugehörigen BlueSolar Pro Fernbedienungspaneel (siehe Merkmale unten).

Merkmale
- Beleuchtungssteuerung, vollständig programmierbar.
- Dreistufiges Batterieladen (Konstantstromph., Konstantspannungsph., Ladeerhaltungsspannungsph.), vollständig programmierbar.
- Integrierte Batterieüberwachungsfunktion (Fernbedienungspaneel wird zum Ablesen des Ladezustands benötigt).
- Lastausgang mit Abschaltfunktion bei niedriger Spannung und manueller Steuerung (Standardeinstellung).
- Optionaler externer Temperatursensor.
- Lastausgang gegen Überlastung und Kurzschlüsse gesichert.
- Verpolungsschutz für Solaranlage und/oder Batterie.

Optionen für Tag- und Nachteinstellungen
Weitere Einzelheiten dazu im Handbuch des Fernbedienungspanneels.

Technische Daten:
Gewicht: 0.13 kg · Ladestrom (max.): 10 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Regelungs-Art: PWM · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP30.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 138 x 37 mm
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
10 A
Gewicht:
0.13 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, solar shunt regler, 08719076025283, Victron Energy, SCC010010010, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 26,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 54,62*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 59,70*
€ 77,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.