Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Laderegler PWM 12 V, 24 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972426-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010020020
EAN/GTIN:
     8719076025351
Suchbegriffe:
PWM-Controller
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Victron Energy Laderegler PWM 12 V,24 V 20 A

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-20A

Zweistellige Siebensegmentanzeige
Gesicherter Lastausgang
Verpolungsschutz für Solaranlage oder Batterie

Funktionen
- Lastausgang mit Funktion zum Trennen bei niedriger Batteriespannung
- Lichtgesteuert, nur ein Timer.
- Zweistellige Siebensegmentanzeige zum schnellen und einfachen Einstellen der Lastausgangsfunktion, inklusive Timer-Einstellung.
- Ladung der Batterie in drei Stufen (Konstantstrom, Konstantspannung, Ladeerhaltung), nicht programmierbar.
- Lastausgang gegen Überlastung und Kurzschlüsse gesichert.
- Verpolungsschutz für Solaranlage und/oder Batterie.
- Optionen für Tag- und Nachteinstellungen.

Technische Daten:
Gewicht: 0.15 kg · Ladestrom (max.): 20 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Regelungs-Art: PWM · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 133 x 70 x 33.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
20 A
Gewicht:
0.15 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, solar shunt regler, 08719076025351, Victron Energy, SCC010020020, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 26,76*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 38,74*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,71*
€ 55,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.