Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple iMac Retina 5K (2019) 68.6 cm 27 Zoll Intel Core i5 6 x 3.0 GHz 8 GB 1 TB AMD Radeon Pro macOS Mojave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972208-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRQY2D/A
EAN/GTIN:
     190198756312
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Der iMac mit Retina Display.
Schönes Biest.

27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale) mit 5120 x 2880 Pixeln
Beeindruckendes 5 mm dünnes Design
6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation
Radeon Pro 570X Grafikprozessor
Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse
802.11ac WLAN
Magic Mouse 2
Magic Keyboard
macOS Mojave, von professionellen Nutzern inspiriert und für alle gemacht, mit Dunkelmodus, Stapeln, einfacheren Bildschirmfotos, nützlichen integrierten Apps und mehr

Der iMac kommt jetzt mit den neuesten Prozessoren, schnellerem Arbeitsspeicher und leistungsstarker Grafik. Und dem hellsten, brillantesten Retina Display, das es je bei einem Mac gab. Er ist alles, was du willst – mit noch mehr Leistung.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Apple-Modellgeneration: iMac Retina 5K (2019) · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: macOS Mojave · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: Retina-Display · Display-Format: 16:9 · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: Fusion Drive · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 9.42 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Pro · Grafikkarten-Modell: 570X · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: iMac · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1,USB-C™ USB 3.1,Thunderbolt 3,DisplayPort,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
iMac mit Retina 5K Display,Magic Keyboard,Magic Mouse 2,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
203 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Retina-Display
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
1 TB Fusion Drive
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.0 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Pro
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
570X
Festplatte 1 Typ:
Fusion Drive
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 | USB-C™ USB 3.1 | Thunderbolt 3 | DisplayPort | Kartenleser
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS Mojave
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i5-8500
Webcam:
Ja
Gewicht:
9.42 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Apple-Modellgeneration:
iMac Retina 5K (2019)
Produkt-Art:
iMac
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mac, iMac, imac 27 zoll 1tb, apple komplettsystem, komplettsysteme 1tb, 190198756312, Apple, MRQY2D/A, macbook
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 1.707,72*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.713,69*
pro Stück
€ 4,49*
€ 1.806,88*
pro Stück
€ 1,00*
€ 1.827,19*
pro Paket
€ 1,00*
€ 1.835,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,72*
€ 1.980,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MJ1M2ZM/A
ab € 19,13*
Sonstiges
Apple
MMEL2ZM/A
ab € 42,01*
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 111,30*
Sonstiges
Apple
MUF82ZM/A
ab € 58,88*
Sonstiges
JustMobile
ST-666
ab € 51,13*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.