Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple iMac Retina 4K (2019) 54.6 cm 21.5 Zoll Intel Core i5 6 x 3.0 GHz 8 GB 1 TB AMD Radeon Pro macOS Mojave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972207-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRT42D/A
EAN/GTIN:
     190198759320
Suchbegriffe:
All-in-One PC
iMac
Komplett-PC
Komplettsystem
Der iMac mit Retina Display
Schönes Biest.

21,5" Retina 4K Display (54,61 cm Diagonale) mit 4096 x 2304 Pixeln
Beeindruckendes 5 mm dünnes Design
6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation
Radeon Pro 560X Grafikprozessor
Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse
802.11ac WLAN
Magic Mouse 2
Magic Keyboard
macOS Mojave, von professionellen Nutzern inspiriert und für alle gemacht, mit Dunkelmodus, Stapeln, einfacheren Bildschirmfotos, nützlichen integrierten Apps und mehr

Der iMac kommt jetzt mit den neuesten Prozessoren, schnellerem Arbeitsspeicher und leistungsstarker Grafik. Und dem hellsten, brillantesten Retina Display, das es je bei einem Mac gab. Er ist alles, was du willst – mit noch mehr Leistung.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Apple-Modellgeneration: iMac Retina 4K (2019) · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: macOS Mojave · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 4096 x 2304 Pixel · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Eigenschaften: Retina-Display · Display-Format: 16:9 · Farbe: Silber · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: Fusion Drive · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 5.60 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Pro · Grafikkarten-Modell: 560X · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: iMac · Produktabmessung, Breite: 528 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB 3.1,USB-C™ USB 3.1,Thunderbolt 3,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kartenleser,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
21,5" iMac mit Retina 4K Display,Magic Keyboard,Magic Mouse 2,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
528 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Retina-Display
Display-Auflösung:
4096 x 2304 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Pro
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
560X
Festplatte 1 Typ:
Fusion Drive
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB 3.1 | USB-C™ USB 3.1 | Thunderbolt 3 | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kartenleser | DisplayPort
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS Mojave
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i5-8500
Webcam:
Ja
Gewicht:
5.60 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Apple-Modellgeneration:
iMac Retina 4K (2019)
Produkt-Art:
iMac
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, Mac, PC-Komplettsystem, imac 21", mac, imac 1tb, 190198759320, Apple, MRT42D/A, macbook
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.323,06*
€ 1.336,17*
pro Stück
€ 2,49*
ab € 1.329,16*
€ 1.342,74*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.339,21*
€ 1.353,57*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.339,87*
€ 1.354,27*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.378,48*
€ 1.395,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,86*
€ 1.661,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,48*
€ 1.640,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MUF82ZM/A
ab € 57,90*
Zubehör
Apple
MD564ZM/A
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.