Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197198-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     22254
EAN/GTIN:
     4022709222541
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Müller VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC,24 V/AC,48 V/AC 4000 W

Analoge Zeitschaltuhr Tag für Verteilereinbau

Leichte Programmierung mit unverlierbaren Schalttasten
Leichtes Ablesen des Schaltprogramms
Minutengenaues Ablesen der Uhrzeit
Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN/Dauer-AUS/Automatik

Analoge Schaltuhr mit Tages-/Wochenprogramm. Für Verteilereinbau 52,5 mm, Wandaufbau.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 4000 W · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC,24 V/AC,48 V/AC · Herstellerfarbe: Grau,Rot · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Schaltkanäle: 1 Kanal · Schaltuhren-Typ: analog · Weitere technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 12-24 V/DC, 24-48 V/AC, 24-48 V/DC · Kürzester Schaltabstand: 30 min · Verteiler-Einbau: 35 mm Profilschiene (DIN EN 50022) · Anschlussart: Schraubklemmen · Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 52.5 mm x 105 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Rot
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
Marke:
Müller
Ausgangsleistung (LOV):
4000 W
Herst.-Teilenr.:
22254
Typ (Hersteller-Typ):
VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC
Schaltkanäle:
1 Kanal
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, müller analoge zeitschaltuhr, müller schaltuhren, zeitschalter, 4022709222541, Müller, 22254, VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz, 849-3839
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,32*
€ 41,94*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 41,95*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 38,12*
€ 44,15*
€ 8,95*
ab € 40,32*
€ 46,98*
6 Tage
92
€ 6,99*
ab € 81,47*
€ 92,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.