Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Helukabel 30766-100 Gummischlauchleitung 3 G 2.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1971703-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     30766-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schlauchleitung
h07rn-f 3g 2,5 ri.100 gummischlauch...
HELUPOWER H07RN-F LS0H

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: farbig · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 12.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 30766-100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Harmonisiert,UV-Beständig,Torsionsbeständig,Halogenfrei · Leiteraufbau: CU-Litze blank nach DIN VDE 0295 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Gummischlauchleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): HELUPOWER

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Harmonisiert | UV-Beständig | Torsionsbeständig | Halogenfrei
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
30766-100
Typ (Hersteller-Typ):
HELUPOWER
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
12.50 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
CU-Litze blank nach DIN VDE 0295
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
farbig
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, Helukabel, 30766-100, HELUPOWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,81*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9081* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,87*
€ 244,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,85*
€ 242,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,93*
€ 237,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,81*
€ 227,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.