Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Helukabel 11003824-100 Gummischlauchleitung HELUPOWER 1000 RV-K 3 G 2.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1971696-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11003824-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
h07rn-f 3g 2,5 ri.100 gummischlauch...
gummischlauchleitung 3x1
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: farbig · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 10.90 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 11003824-100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Flammwidrig,UV-Beständig,Torsionsbeständig · Kabeltyp: HELUPOWER 1000 RV-K · Leiteraufbau: CU-Litze blank; feindrähtig nach DIN VDE 0295 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Gummischlauchleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HELUPOWER 1000 RV-K 3G2,5 SW

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
HELUPOWER 1000 RV-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Flammwidrig | UV-Beständig | Torsionsbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
11003824-100
Typ (Hersteller-Typ):
HELUPOWER 1000 RV-K 3G2,5 SW
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
10.90
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
CU-Litze blank; feindrähtig nach DIN VDE 0295
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
farbig
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, Helukabel, 11003824-100, HELUPOWER 1000 RV-K 3G2, 5 SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,563* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,45*
€ 199,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,91*
€ 197,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,23*
€ 193,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,30*
€ 186,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.