Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Contact Ethernet Hub 2832564 24 V/DC Anzahl Ethernet Ports 16 Anzahl LWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197161-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832564
EAN/GTIN:
     4017918996222
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
Ethernet Hub

Der Hub ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Ethernet-Netzwerkerweiterung. Er verfügt über acht bzw. sechzehn Twisted-Pair-Ports, die zum Anschluss weiterer Netzsegmente oder Endgeräte benutzt werden können. Besonders geeignet für spezielle Automatisierungsprotokolle wie z.B. dem FL Net. Der FL HUB 8/16 TX-ZF unterstützt sowohl Ethernet mit 10 MBit/s als auch mit 100 MBit/s. Der Hub regeneriert die empfangenen Datentelegramme und sendet sie an die verbleibenden Ports. Für den Port 5 befindet sich auf dem Hub eine Portbelegungsumschaltung. Durch Umschalten des Schalters werden am Port 5 die Sende- und Empfangsleitungen unter Beibehaltung der Polarität getauscht. So kann auf Crossover-Kabel zur Verbindung von Netzkonten verzichtet werden.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 90 x 112 x 99 mm · Anzahl Ethernet Ports: 16 · Anzahl LWL Ports: 0 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 280 g · Porttyp: Ethernet 10/100 MBit/s RJ45 geschirmt · Stromaufnahme: typ. 144 mA · Typ (Hersteller-Typ): FL HUB 16TX-ZF
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 2832564, FL HUB 16TX-ZF, Industrie, Industrielle Netzwerktechnik, Netzwerktechnik, Switch, Hub, Ethernet
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 415,93*
€ 480,38*
47 Tage
k.A.
€ 5,25*
ab € 463,61*
€ 480,83*
€ 6,95*
ab € 536,74*
€ 540,74*
€ 5,95*
ab € 533,35*
€ 554,64*
Lager 102
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 484,92*
€ 557,80*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,93*
€ 612,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,92*
€ 577,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832250
ab € 10,47*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832263
ab € 11,68*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832276
ab € 12,44*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832221
ab € 12,72*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832629
ab € 26,66*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832289
ab € 13,23*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832292
ab € 15,30*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832580
ab € 18,40*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832616
ab € 22,99*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG