Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo TN-60/6003164 Raumthermostat 0 bis 120 °C (L x B x H) 60 x 53 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197137-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003185
EAN/GTIN:
     4016138463910
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufbau Thermostatregler
Jumo TN-60/6003164 Raumthermostat 0 bis 120 °C (L x B x H) 60 x 53 x 120 mm

heatTHERM Aufbau-/Raumthermostat

Kompensation der Umgebungstemperatur
Schutzart IP 54
"Push-In®"-Klemmtechnik

Thermostate regeln und überwachen thermische Prozesse. Der JUMO heatTHERM-AT ist wahlweise als Aufbau- oder Raumthermostat lieferbar. In der Ausführung Aufbauthermostat stehen generell die Montagemöglichkeiten Schutzrohr, Wand- oder Rohranlage zur Verfügung. Der JUMO heatTHERM-AT arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Das elektrische Schaltelement ist ein Sprungschalter.

Ausstattung:
Grundtyp : JUMO heatTHERM-AT / -DR
Typergänzung : Temperaturregler (TR)
Bauform : Aufbau-Thermostat (AT)
Regelbereich : 0..120°C
Schaltdifferenz : 2,5%
Fernleitungslänge : 2000 mm
Wst.Fernleitung : Cu (Kupfer)
Prozessanschluss : glatter Rundfühler
Fühlerdurchmesser : 6 mm
Werkstoff Fühler : Cu (Kupfer)
Typenzusatz 402 : Schutzart IP54
Typenzusatz 707 : Temperaturkompensation
Typenzusatz 758 : Spannband
Schaltspannung : 230V
Schaltstrom : 16A cos = 1
Spannungsart : AC
DIN-Prüfzeichen : ja

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aufbauthermostat · Ausgänge: 16 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Mess-Temperatur (max.): 120 °C · Mess-Temperatur (min.): 0 °C · Montageart: Aufbau,Wand,Rohr · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP54 · Sensortyp: -

Hinweis:
"Push-In®"-Klemmtechnik: Patentierte Anschlusstechnik der Weidmüller GmbH & Co. KG, Detmold.
Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
0 bis 120 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 53 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Jumo
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
60003185
Typ (Hersteller-Typ):
TN-60/6003164
Mess-Temperatur (max.):
120 °C
Mess-Temperatur (min.):
0 °C
Ausführung (allgemein):
Aufbauthermostat
Montageart:
Aufbau | Wand | Rohr
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
16 A
Sensortyp:
-
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 103,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,63*
€ 103,83*
€ 5,46*
ab € 90,36*
€ 112,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,92*
€ 120,24*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 126,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.