Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCP 202 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 15 mm Lochabstand 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197128-BP
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCP 202
EAN/GTIN:
     6940955646868
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
HTB UCP 202 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 15 mm Lochabstand 96 mm

Stehlager UCP, Graugussgehäuse

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 15 mm · Gehäusematerial: Grauguss · Gewicht: 0.61 kg · Lochabstand: 96 mm · Maßangaben: (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 30.2 x 127 x 96 x 38 x 13 x 19 x 15 x 62 x 31 x 12.7 mm · Tragezahl dyn. Radial: 10100 N · Tragezahl stat. Radial: 6300 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 30.2 x 127 x 96 x 38 x 13 x 19 x 15 x 62 x 31 x 12.7 mm
Maßangaben:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 30.2 x 127 x 96 x 38 x 13 x 19 x 15 x 62 x 31 x 12.7 mm
Marke:
HTB
Gehäusematerial:
Grauguss
Typ (Hersteller-Typ):
UCP 202
Bohrungs-Ø:
15 mm
Tragezahl dyn. Radial:
10100 N
Lochabstand:
96 mm
Tragezahl stat. Radial:
6300 N
Gewicht:
0.61 kg
Produkt-Art:
Stehlager
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bohrung 15 mm, stehlager, 6940955646868, HTB, UCP 202, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,84*
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.