Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970041 Millenium 3 CD12 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197088-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970041
EAN/GTIN:
     3593150025629
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet-millenium 3 cd12
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88970041 Millenium 3 CD12 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Essential Steuerungen nicht erweiterbar

Die Standardsteuerungen der Millenium 3 - Familie verfügen über zahlreiche Bausteine wie Nockenschaltwerke, Winkelabhängige Nockenschaltwerke, Pumpen- bzw. Lastmanagement, Speicherbausteine, Druck- und Durchflussmessung, Regler (Mehrpunkt, PID Analog oder PWM), Wurzelziehen, Sinus, Cosinus, gewichteter Mittelwert uvm. Damit beginnt Millenium 3 dort wo viele Kleinsteuerungen aufhören und bildet die kostengünstige Grundlage für zahlreiche Anwendungen: Maschinenbau, Wasserversorgung, Gewächshäusern und Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele. PWM oder PulsWeitenModulation ist ein kostengünstiges Verfahren um Heizungs- und Kühlungsvorgänge zu steuern, Motoren zu steuern oder über einen Umsetzer eine Spannung von 0 - 10 V/DC zu erzeugen (kostengünstige Analogausgänge). Die analog verwendbaren Eingänge können 0 - 10 V/DC und 0 - 24 V/DC verarbeiten.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 71.2 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
71.2 mm
Display:
Ja
Marke:
Crouzet
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Herst.-Teilenr.:
88970041
Typ (Hersteller-Typ):
Millenium 3 CD12
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
4 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
8 (4 Analog)
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 3593150025629, Crouzet, 88970041, Millenium 3 CD12, 536-8890
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,98*
€ 176,41*
€ 5,90*
ab € 150,90*
€ 193,30*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 176,00*
€ 213,62*
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 220,83*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 263,86*
€ 313,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,10*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,31*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,59*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.