Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens 3RW4027 Motorleistung bei 400 V 15 kW Motorleistung bei 230 V 7.5 kW 400 V/AC Nennstrom 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197058-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4027-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209691728
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Schraubklemmen
SIEMENS Sanftstarter 3RW30/3RW40

Die elektronischen Sanftstarter 3RW aus dem SIRIUS Systembaukasten sind für sanften Anlauf bzw. An- und Auslauf von Drehstrommotoren entwickelt worden. Sie schonen die mechanischen kraftübertragenden Elemente der Maschine beim Start durch Reduktion des Anlaufmoments und schützen das Netz effizient vor gefährlichen Spitzen durch reduzierte Stromaufnahme. Durch das kontinuierliche Steigern der Motorspannung werden Netz, Motor und Last geschont und vor Überlastung optimal geschützt. Die 3RW Sanftstarter sind schmal (45 bzw. 55 mm), kostengünstig und problemlos mit den SIRIUS Schützen, Leistungsschaltern und den Überlastrelais kombinierbar.

Ausstattung:
3RW30: Optimale Anpassung an die Antriebsaufgabe durch einzelne Potentiometer für Startspannung (40...100%) und Hochlaufzeit bis 20 s, nur Sanftanlauf, Montageeinsparung durch einfache 4-adrige Motorzuleitung, 70% Platzersparnis ggü. Stern-Dreieck-Kombination, Steuerspeisespannung 110 - 230V AC/DC. 3RW40: Integrierter Geräteeigenschutz verhindert Überlastung des Gerätes, Hand- oder Fernreset serienmäßig · Elektronischer Motorüberlastschutz, einstellbare Strombegrenzung · Erhöhung der Leistung durch Nachrüsten mit Lüftern.

Technische Daten:
Anzahl Wirkphasen: 2 · Herst.-Teilenr.: 3RW4027-1BB14 · Motorleistung bei 230 V: 7.5 kW · Motorleistung bei 400 V: 15 kW · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Sanftstarter-Typ (Kategorisierung): Sanftstarter · Typ (Hersteller-Typ): 3RW4027

Weitere Suchbegriffe: Softstarter, siemens sanftstarter 15kw, sanftanlasser siemens, sanftanlasser, 4011209691728, Siemens, 3RW4027-1BB14, 3RW4027
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,63*
€ 339,18*
11 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,93*
€ 339,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,00*
€ 339,72*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 330,45*
€ 340,07*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,16*
€ 414,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,60*
€ 493,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG