Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCFL 205 Flanschlager Grauguss Bohrungs-Ø 25 mm Lochabstand 99 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197036-BP
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCFL 205
EAN/GTIN:
     6931179446389
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlager UCFL, Graugussgehäuse

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCFL-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager und einem Flanschlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgegelichen werden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gehäusematerial: Grauguss · Gewicht: 0.6 kg · Lochabstand: 99 mm · Maßangaben: (A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 130 x 68 x 99 x 16 x 13 x 27 x 16 x 35.7 x 14.3 mm · Produkt-Art: Flanschlager · Tragezahl dyn. Radial: 11000 N · Tragezahl stat. Radial: 7100 N · Typ (Hersteller-Typ): UCFL 205

Hinweis:
Gehäuselagereinheiten haben Lagereinsätze mit sphärischen (balligen) Außenring. Der Gehäusesitz ist hohlkugelig. Daher fluchten Gehäuselagereinheiten, Winkelfehler werden ausgeglichen.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse bis ca. 4°- 6° fluchten.
Das Gehäuselager stellt sich bei der Montage beider Wellenenden von selbst richtig ein. Daher ist es auch nicht erforderlich, dass die Einheiten im Lieferzustand exakt ausgerichtet sind.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 130 x 68 x 99 x 16 x 13 x 27 x 16 x 35.7 x 14.3 mm
Maßangaben:
(A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 130 x 68 x 99 x 16 x 13 x 27 x 16 x 35.7 x 14.3 mm
Marke:
HTB
Gehäusematerial:
Grauguss
Typ (Hersteller-Typ):
UCFL 205
Bohrungs-Ø:
25 mm
Tragezahl dyn. Radial:
11000 N
Lochabstand:
99 mm
Tragezahl stat. Radial:
7100 N
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Flanschlager
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innendurchmesser 25 mm, flanschlager, 6940955646790, HTB, UCFL 205, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,67*
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.