Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UBC Bearing Flanschlager UCFL, Graugussgehäuse Bohrungs-Durchmesser 20 mm Tragez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197022-BP
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6931179446488
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuse
Flanschlager UCFL, Graugussgehäuse

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCFL-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager und einem Flanschlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgegelichen werden.

Technische Daten: Abmessungen: (A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 113 x 60 x 90 x 15 x 11 x 25.5 x 12 x 33.3 x 12.7 mm · Bohrungs-Durchmesser: 20 mm · Gewicht: 0.45 kg · Tragezahl dyn.: 10100 N · Tragezahl stat.: 6300 N · Typ (Hersteller-Typ): UCFL 204
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuseeinheit, flanschlager bohrung 12, UBC Bearing, UCFL 204, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager, Gleitlager, Kugel Lager, Kugel-Lager, Kugel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 8,36*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 8,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG