| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197020-BP Herst.-Nr.: HW1P-5Q4Y EAN/GTIN: 4016138472905 |
| |
|
| | |
| Idec Signalleuchte LED HW1P-5Q4Y HW1P-5Q4Y Gelb Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC
Jumbo-Dome-Signalleuchten
Kompaktes Standard-Einbaulochmaß von 22 mm
Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall dort verwendet, wo Meldungen auch aus großer Distanz erkennbar sein sollen. Durch das Standard-Lochmaß von 22 mm ist der Einbau denkbar einfach. Die Leuchten sind mit Glühlampe oder LED lieferbar, wobei die Glühlampenausführung eine etwas höhere Leuchtkraft besitzt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): LED · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 66 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): HW1P · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED
Lieferumfang: Leuchtmittel · Befestigungsmutter.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 66 mm x 50.5 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Ø: | 66 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Marke: | Idec | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Gelb | Farbe: | gelb | Serie (Signaltechnik): | HW1P | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Typ (Hersteller-Typ): | HW1P-5Q4Y | Ausführung (allgemein): | LED | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Einbau-Durchmesser (Details): | 22 mm | Einbau-Tiefe: | 34.4 mm | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte gelb 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Idec, HW1P-5Q4Y, 168-3849 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,39* | € 43,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,05* | € 43,71* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 39,05* | € 54,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,02* | € 63,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,65* | € 67,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|