Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Outdoor-Falteimer Kunststoff, Silikon 19973 bucket 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970180-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     19973
EAN/GTIN:
     4006132199731
Suchbegriffe:
Falteimer
falteimer
APA Outdoor-Falteimer Kunststoff,Silikon 19973 bucket 10L

Silikoneimer faltbar

Platzsparend und leicht
Stabiler Tragegriff
Öse zum aufhängen
Robust und langlebig

Der platzsparende Eimer!
Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10 L eignet sich der Silikoneimer von APA für fast alle Anwendungen in Werkstatt, Haushalt, Camping, Angeln oder auf Reisen. Der Eimer lässt sich in Sekunden superflach zusammenfalten. Somit wird der Silikoneimer mit Sicherheit einen passenden Platz bei Ihnen finden. Zusätzlich verfügt er über eine praktische Öse an der er zum Trocknen aufgehängt werden kann.

Technische Daten:
Abmessungen zusammengeklappt: 315 x 55 mm · Gewicht: 570 g · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Material: Kunststoff,Silikon · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 315 mm · Volumen: 10 l · Weitere technische Daten: Innen-Ø ca. 290 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 315 mm x 240 mm
Volumen:
10 l
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Ø:
315 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Marke:
APA
Farbe:
weiß | grau
Material:
Kunststoff | Silikon
Abmessungen zusammengeklappt:
315 x 55 mm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Outdoor-Falteimer
Weitere Suchbegriffe: APA, 19973, bucket 10L, Silikoneimer, faltbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 16,68*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 16,69*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 22,11*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 23,68*
€ 33,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.