Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ETC-200+ Temperaturregler NTC -40 bis +120 °C Relais 10 A (L x B x H) 88 x 75 x 34.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196994-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     196994
EAN/GTIN:
     4016138734980
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
VOLTCRAFT ETC-200+ Temperaturregler NTC -40 bis +120 °C Relais 10 A (L x B x H) 88 x 75 x 34.5 mm

Temperaturregler ETC-200+

Temperaturen erfassen, vergleichen & nachregeln
Inkl. Temperatursensor mit 3 m Kabel

Die Temperaturregler ETC-100+ und ETC-200+ zeichnen sich durch einfache Bedienung und Zuverlässigkeit aus. Die Ausführung ETC-100+ ist speziell für Kühlanwendungen geeignet (Relais schaltet ein, wenn gemessene Temperatur höher ist als das obere Temperaturlimit). Der ETC-200+ ist sowohl für Kühl- und Heizanwendungen geeignet und ist mit zwei Relaisausgängen ausgestattet. Im Kühlmodus steht bei ETC-100+ und ETC-200+ eine frei wählbare Einschaltverzögerung zwischen 0 bis 30 zur Verfügung. Außerdem ertönt ein Warnton, wenn die Sensorverbindung fehlerhaft ist oder die Temperatur außerhalb vom zulässigen Temperaturbereich (-40 bis +120 °C) liegt. Im Kühlmodus besitzt der ETC-200+ zudem auch eine automatische Defrost-Funktion.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Ausgänge: 2 Relais 230 V/AC / 10 A · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbaumaße: 71 x 30 mm · Einbautiefe: 88 mm · Fühler-Typ: NTC · Mess-Temperatur (max.): +120 °C · Mess-Temperatur (min.): -40 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.5 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Schutzart: IP54 (frontseitig) · Sensortyp: NTC · Weitere technische Daten: Genauigkeit: ±1 °C bei -40 bis 70 °C und ±2 °C ab 70 °C · Sensorkabellänge: 3 m

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-40 bis +120 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 75 x 34.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
34.5 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Schutzart:
IP54 (frontseitig)
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 10 A
Fühler-Typ:
NTC
Herst.-Teilenr.:
196994
Typ (Hersteller-Typ):
ETC-200+
Mess-Temperatur (max.):
+120 °C
Mess-Temperatur (min.):
-40 °C
Einbautiefe:
88 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
2 Relais 230 V/AC / 10 A
Einbaumaße:
71 x 30 mm
Sensortyp:
NTC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 196994, ETC-200+, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,36*
€ 39,73*
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,74*
€ 3,50*
ab € 46,96*
€ 61,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 69,74*
€ 89,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.